タケヤ化学工業
ツイストパック3浅型
材質
ポリププロピレン
容量(mL)
725
形状
丸形
質量(g)
90
直径×高さ(mm)
123×86
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46392588
TX-11B
¥
380
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください