軽い。小さい。使いやすい!
重さ1.1kg&ほぼペットボトルサイズで使いやすい!
10.8Vスライド電池
白色LEDライト付
蓄電池容量(Ah)1.5充電時間(分)約22蓄電池電圧(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700能力(mm) 普通ボルトM5~M12能力(mm) 高力ボルトM5~M10ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8打撃数(min-1[回/分])0~3200付属品急速充電池、予備電池、No.2プラスドライバビット、ケース、電池カバーセット内容1.5Ahリチウムイオン電池(BSL1215)×2個、急速充電器(UC12SL)、ケース付寸法(mm)全長150×全高217×センタハイト29(BSL1215装着時)質量(kg)1.1(BSL1215装着時)モーター直流先端形状六角軸二面幅:6.35使用電池蓄電池:スライド式リチウムイオン電池 BSL12xxシリーズ作業量(目安)なげしビス締め:呼び径4.5mm×長さ90mm(ラワン材・下穴なし)/約30本蓄電池形名BSL1215充電器形名UC12SL締付トルク(N・m[kgf・cm])最大:110[1120]、M12高力ボルト(強度区分12.9)、ヘグザゴンソケット使用内容量1台