エアテックス
エア・ラート推奨コンプレッサー Wing(ウイング)
バッテリー内蔵の超コンパクトコンプレッサー。
バッテリー内蔵なので屋外でも使用できます。
USBタイプの充電ケーブル。充電中も使用できます。
用途
エアブラシCotori(コトリ)用推奨コンプレッサー
サイズ
(ホース接続部)S
容量
(バッテリー)7.4V、500mA
消費電力(W)
7.2
本体質量(g)
238
最高圧力(MPa)
約0.1
使用時間(分)
45
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×65×45
充電時間(分)
90
空気吐出量(L/min)
4
音量(dB)
(動作)45
内容量
1個
注意
※USBコンセントは付属していません。別途お求めください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46414744
APC-026
¥
22,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください