DC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して電子機器に給電可能です。6つの保護機能を搭載していますので製品とご使用の機器を保護します!
1.出力オーバー保護 2.出力ショート保護 3.異常温度保護 4.入力電圧低下保護 5.入力過電圧保護 6.入力ショート保護。アルミアルマイトボディーなので頑丈です。
またファンの音がうるさくない静音タイプです。



車載時に100V機器詳しくは、野外作業時家庭用扇風機もしくは、業務用扇風機
を持ち込み利用
音も静かで大変良い買い物をしました。これからも良い物を見つけたいと思います。
小容量機器の電源用に購入
使用頻度も少なく安価が一番の魅力
ファン音量も少なく使用感良好
良い商品である
ラジオは電波妨害は無かったです、USB充電できました、送風機小さいのはちゃんと回りました、値段が安いですよねー
安価で大出力、このような商品は国内だと高いので海外から輸入しようと思いましたが、モノタロウで発見! 即効ついで買いしました。これでテレビを車内で見れます。280Wですよ。120Wとか150Wが多い中、余裕の280W。これは、絶対!おすすめの逸品です。
①シガー接続のオスが長めで少し抜け安い。直結で解消。
②ファンの音は聞こえる。Onの時、ジーーと音がします。
③電源OffでもUSBポートは出力してます。良い誤算でした。
最初はほかのものを買おうと思っていましたが、こちらの方が安かったので変更しました。物としては十分です。