曜日別特売

スコッチ 強力瞬間接着剤 ミニ小分けタイプ

スコッチ 強力瞬間接着剤 ミニ小分けタイプ - 3M(スリーエム)スコッチ 強力瞬間接着剤 ミニ小分けタイプ - 3M(スリーエム)スコッチ 強力瞬間接着剤 ミニ小分けタイプ - 3M(スリーエム)スコッチ 強力瞬間接着剤 ミニ小分けタイプ - 3M(スリーエム)スコッチ 強力瞬間接着剤 ミニ小分けタイプ - 3M(スリーエム)スコッチ 強力瞬間接着剤 ミニ小分けタイプ - 3M(スリーエム)
(7件のレビュー)

しっかりと強力に接着できる瞬間接着剤です。
使い切りやすいミニサイズ3本入りで、必要な分だけ開封して、残りは開封せずに保管できます。
液だれしにくく、位置合わせしやすいジェルタイプです。
金属・木・プラスチックなど様々な素材を接着できるので、修理、工作など、幅広い用途に使用できます。

仕様多用途、ジェル状種別瞬間接着剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0015L危険物の性状非水溶性主なワークパーツ内容量1個(0.5g×3本)
注意
※接着できないもの ポリエチレン・ポリプロピレン・発砲スチロール・シリコーン樹脂・フッ素樹脂・軟質塩化ビニール・ガラス・食器
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46424973AMN-G3
380
319
351(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-23
用途: 破損等の修理

小分けタイプなので最後まで使いやすいところが良いです。
また、強力なのにコスパもいいので常にストックしてます。

対象商品 : 46424973
2023-12-26
用途: 様々な物の補修
工房BASIS医療・福祉・介護関連業

通常サイズだと使い切る前に固まって使えなくなるが少量に小分けされていて無駄が少く使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 46424973
2022-11-26
用途: 獣医療に使っています.あるものをちょっとの間だけ被毛に付けておく時に重宝しています.
医療・福祉・介護関連業

いつも大きな接着剤を買っていましたが、最後まで使い切ることはありませんでした.小容量のものを知って使っています.ほぼ最後まで使い切っていますが、全ての接着剤の保存方法、保存用キャップの良いものがあると良いですね.

対象商品 : 46424973
2022-06-01
用途: 熱電対の貼付け
製造業

一度に使う量が少ないため小分けされていて便利です。

対象商品 : 46424973
2021-10-13
用途: 様々な物の接着
有限会社隆起

瞬間接着剤は少し使っては残りが知らない間に固まって捨てるのが定番ですが
本製品の様にはじめから小分けになっていれば無駄が少なく出来てとても良いです。

対象商品 : 46424973
2019-12-17
用途: 家庭内の割れて壊れた物の接着
農・林・水産業

ジェル状の瞬間接着剤なので壊れた物を接着するのに適しています。容量もミニ小分けタイプなので使いやすい。残れば冷蔵庫等低温保存すればいつまでも使用できます。常温での保存はやめた方がいいです。

3が参考にしています
対象商品 : 46424973
2020-07-15
用途: 家庭内使用します
サービス業

普通サイズは直ぐに蓋の部分が固まり、捨てるので、このサイズ方が、経済的です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする