曜日別特売
モノタロウ

オイルシリンジ エア抜き・注入兼用

オイルシリンジ エア抜き・注入兼用 - モノタロウオイルシリンジ エア抜き・注入兼用 - モノタロウオイルシリンジ エア抜き・注入兼用 - モノタロウ
(33件のレビュー)

樹脂製で軽量タイプのブレーキフルード用オイルシリンジです。
エア抜き・注入兼用の商品になります。

用途ブレーキフルードのエア抜き取りおよび注入に。容量(mL)200質量(g)222ホース長さ(mm)180本体長さ(mm)300危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※用途以外では使用しないでください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46444765-
2,098
2,308(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46444765
2025-08-28
用途: ブレーキオイル交換
その他業種

バイクのブレーキオイル交換に使用。
無駄な機能も無く、シンプルで良い。

対象商品 : 46444765
2025-05-24
用途: フルードの抜き取り作業

下向きで抜き取ると保持できずこぼれ落ちるので圧空用ハンドバルブをつけて使用しています。また、Oリングが膨張してシリンジの動きがかなり渋くなりました。JTC Oリング(2ヶ入り) 品番:JTC5533-4が使用できたので交換して使っています。

6が参考にしています
対象商品 : 46444765
2025-05-05
用途: デフオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

オイル漏れもなくスムーズに作業して出来ました!次はブレーキオイルのエア抜きに使います

1が参考にしています
対象商品 : 46444765
2025-03-18
用途: 石油ファンヒーター本体から残灯油の抜き取り
製造業

一度に吸い取れる量が多いので、作業時間が短縮できました。
シリンジに付属のチューブを差し込む時きっちり差し込まないと、そこから空気が入ってしまいます。

対象商品 : 46444765
2024-07-17
用途: デフのオイル交換

百円均一のスポイトなど、なかなか、良い商品がなかったのですが、こちらの商品は、予想以上に良い商品でした。
レビューに吸い上げの問題が指摘されていましたが、奥にきちんと差し込めば問題なかったです。ぐんぐん吸い込んで、あっという間に作業完了できました。
質問は、中にオイルを保存しても容器内は溶けだしたりしないのでしょうか?

1が参考にしています
2025-11-01
用途: バイクのブレーキ エアー抜き
ベイカーズ

大変満足しています もう一本予備に購入しようかと思っています

対象商品 : 46444765
2024-08-07
用途: オイル抜き
株式会社マジックサプリサービス業

欲しかった商品でした
満足しています
あと、ストッパーがあれば最後

対象商品 : 46444765
2023-01-20
用途: プレジャーボートのメンテナンスに。
その他業種

ドレンを除けても、それ以上下に溜まったオイルはこれじゃないとぬけません。大変活躍してくれます。しいて言えば、ホースが2ミリ位細いと狭い穴にも使えるので、たすかります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
替えパッキンの取り扱いはございますか。
回答:
替えパッキンの取り扱いはございません。
4が参考にしています
2021-04-22
質問:
LLC・ガソリン・ブレーキオイルにも対応可能でしょうか。
回答:
ブレーキフルード用となっており対応致しません。
2021-04-22

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする