曜日別特売

抜けるンですミニ

抜けるンですミニ - アイ・ティー・ケー抜けるンですミニ - アイ・ティー・ケー
(2件のレビュー)

根の中心に差し込み、1~2回転させる。そのまま引き抜くと雑草が根こそぎ抜ける。
芝生の中に生えた雑草抜きに便利。雑草周辺の芝を痛めにくい。

用途しつこい根も残さず引き抜く手動雑草抜き。材質本体/アルミダイキャスト、先端ピン/焼入れクロムモリブデン鋼質量(g)118寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×15×150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46425926-
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46425926
2025-06-28
用途: 草抜き

ピンポイントで抜く事が出来る点は良いけど、目詰まりするから面倒なのは仕方ない。雨の翌日に使ったから、土が軟らかすぎるのかな?

対象商品 : 46425926
2020-05-10
用途: 芝生の雑草取り
自動車・二輪車・自転車関連業

雑草の種類によっては便利です。どの雑草にも対応しているわけでは無いのでいろんなタイプの雑草取りの道具を持ってると作業がはかどります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする