曜日別特売

P-2022S テリー型ビッグサドル

P-2022S テリー型ビッグサドル - GRKP-2022S テリー型ビッグサドル - GRKP-2022S テリー型ビッグサドル - GRKP-2022S テリー型ビッグサドル - GRKP-2022S テリー型ビッグサドル - GRKP-2022S テリー型ビッグサドル - GRK

テリー型サドル特有の厚みのあるクッションとおしゃれなデザインはそのままに、シティ車から電動アシスト自転車にも最適なビッグサイズを実現
高級感のあるレザー調の単色生地をベースに、黒縁のパイピングがワンポイントのシンプルかつおしゃれなデザイン
広い座面に厚みと弾性がしっかりしたクッション材を内蔵し、安定した座り心地
シートレールにショックを和らげるベーススプリングを装備
サドルクランプ(やぐら)を標準装備

付属品サドルクランプ(やぐら)寸法(mm)前後250×幅235×厚さ100質量(g)790内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46438149-ブラウン
4,370
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
46438158-ブラック
4,370
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする