曜日別特売

Race C Evo4

Race C Evo4 - Panaracer(パナレーサー)Race C Evo4 - Panaracer(パナレーサー)
(1件のレビュー)

コントロール性を重視したトレッドパターンを採用したクラシカルな軽量クリンチャータイヤ
高いグリップ力を維持したまま転がり抵抗の低減を実現したZSGアドバンスドコンパウンド
高い貫通パンク強度を誇る超高強度の補強材をトレッド下部に配置
柔軟性にも優れた0.14mm径の超軽量極細コードにより転がり抵抗がさらに軽減
昔から愛され続け、砂が浮く荒れた路面にも対応するミックストレッドパターンを採用
軽量スキンサイド(オープンサイド)仕様
フォールディングビード

ブラックトレッド内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46443049F728-RCC-AX4700×28C
5,400
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
46443024F723-RCC-AX4700×23C
5,400
取扱い終了
返品不可
特別運賃
46443033F726-RCC-AX4700×26C
5,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-26
用途: ロードバイクのタイヤ変更
有限会社テヅカ卸売・小売業

ロードバイクスピードレーサタイプに乗っていますが、志向が変わり25cスリットタイヤから、このタイヤ28cに換装しました、以前より空気圧を10%下げ、走り出しは前タイヤに比べ少し重く感じますが、30k/hを超えて巡行速度維持はしやすく、最高速に変化も少なく、クラシックなトレッドパターンタイヤなのでグリップがよくなりカーブでの安定感が増したような気がします。タイヤが太くなり道路からの突き上げが柔らかくなり乗り心地にも変化があり、今後長距離ライド、ぼたリングに楽しみが増えた、ホビーサイクリストの個人的感想です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする