曜日別特売

LED電球 E26 人感・明暗センサー付き

LED電球 E26 人感・明暗センサー付き - オーム電機
(8件のレビュー)
電球の種類LED口金E26消費電力(W)0.2(待機)全長(mm)116質量(g)85電源(V)100(50/60Hz)最大径(Φmm)60使用場所屋内用演色指数(Ra)80内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46445124LDA5N-G R5昼白色4.9520
1,280
取扱い終了
代替品有
46445115LDA8N-G R5昼白色7.8850
1,680
取扱い終了
46445133LDA5L-G R5電球色4.9500
1,280
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46445124LDA5N-G R574041459LDA5D-G R51LDA5N-G R5 LED電球 人感明暗センサー付 E26 40W相当 オーム電機 74041459LED電球 人感明暗センサー付 E26 40W相当オーム電機1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-24
用途: 便所
その他業種

つい用を足した後、寒いときは暖を取りたし、酷暑の時は涼を求めるのでつけ忘れ防止に効果が出た。

対象商品 : 46445115
2021-03-03
用途: 1階玄関に繋がる廊下
製造業

センサー無しの60w相当から交換したが、やや暗い印象。先端にセンサーがあるのでその部分が遮っているのかな?常時点灯の必要がない所なのでスイッチ操作の手間が省けたのは良い。ダウンライトで位地がやや凹んでいる分鈍いが、ソケットで天井とツライチにすれば良くなりそう。

対象商品 : 46445124
2020-12-26
用途: 家のメンテナンス

消し忘れ対策に玄関に使用
明るさもちょうどよくセンサー反応時の点灯も素早く良い

対象商品 : 46445133
2020-10-16
用途: 玄関照明に

何故早く付けなかったのかを後悔しました。
明るいときは付かないのも最高に良いです、あとはどれ位持つかですね。
あと2個位別の場所に追加する予定です。
明るさは40wとしているLED電球としては十分明るいですが、ちょっと広い玄関とかだと暗いと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 46445124
2019-12-22
用途: お風呂の脱衣所

以前使っていたものよりも感度もよく、明るさもちょうどいい感じです。値段も高くないのでトイレや玄関にも使いたいです。

対象商品 : 46445124
2021-05-21
用途: 実家の玄関、廊下
その他業種

2分の点灯時間は我が家では無駄に長い印象。
感度は問題ないです。

対象商品 : 46445124
2019-12-22
用途: 安全と防犯
建設業・工事業

電源を入れたままで、昼と夜の判断や人感センサーの役割が出来るので、素晴らしい。

対象商品 : 46445133
2020-06-11
用途: トイレの照明

コンセントのないトイレに洗浄便座を取り付けるため、スイッチは常時オンにして、照明器具から分岐して便座用の電源を取り出した。スイッチ常時オンのためこの電球を利用してトイレの照明を自動点灯に。トイレで使用する場合は残念ながら消灯することが多く、消灯したあとは身体を大きく揺らさないと点灯しない。演色性、明るさともに不満はないのだが少し残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする