直管LEDランプ 10W形

直管LEDランプ 10W形 - オーム電機直管LEDランプ 10W形 - オーム電機直管LEDランプ 10W形 - オーム電機直管LEDランプ 10W形 - オーム電機直管LEDランプ 10W形 - オーム電機直管LEDランプ 10W形 - オーム電機直管LEDランプ 10W形 - オーム電機直管LEDランプ 10W形 - オーム電機
(4件のレビュー)
電球の種類LED口金G13定格消費電力(W)4.2全光束(Lm)510給電方式片側給電全長(mm)330質量(g)116種類直管蛍光灯電源(V)100(50/60Hz)最大径(Φmm)28使用場所屋内用定格入力電流(mA)0.082演色指数(Ra)80内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46445386LDF10SS・N/4/5昼白色
1,680
1,598
1,758(税込)
当日出荷
46445395LDF10SS・D/4/5昼光色
1,680
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46445386
2023-03-09
用途: 蛍光灯からの交換
渡辺歯科医院医療・福祉・介護関連業

従来の蛍光灯に比べて明るく電気の消費量も少ないし色もいい感じ。

対象商品 : 46445395
2023-01-11
用途: 床の間の常夜灯用に利用しました。
その他業種

LEDなので常夜灯にも安心してつけっぱなしにできて、また昼光色も雰囲気にぴったりでした。良い買い物をしました。

対象商品 : 46445386
2021-09-30
用途: 玄関灯に使用
農・林・水産業

届いて取付しました。凄く明るくて満足しています。心配してた取付も大丈夫でした。ありがとうございます。。。

対象商品 : 46445386
2019-10-18
用途: 蛍光灯をこの商品に交換するため
不動産業

既にLED直管が使用されていたが不具合が有ったので再交換した。以前よりかなり明るい感じがする。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする