直管LEDランプ 15W形

直管LEDランプ 15W形 - オーム電機直管LEDランプ 15W形 - オーム電機直管LEDランプ 15W形 - オーム電機直管LEDランプ 15W形 - オーム電機直管LEDランプ 15W形 - オーム電機直管LEDランプ 15W形 - オーム電機直管LEDランプ 15W形 - オーム電機直管LEDランプ 15W形 - オーム電機
(6件のレビュー)
電球の種類LED口金G13定格消費電力(W)6.6全光束(Lm)880全長(mm)436質量(g)140種類直管蛍光灯電源(V)100(50/60Hz)最大径(Φmm)28使用場所屋内用定格入力電流(mA)0.082演色指数(Ra)80内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46445404LDF15SS・D/6/8昼光色
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
46445413LDF15SS・N/6/8昼白色
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46445413
2024-06-11
用途: 既存蛍光灯との置き換え
サービス業

発色・光量共に問題無く、作りもしっかりしてました。

対象商品 : 46445404
2021-11-08
用途: 蛍光灯の交換
cozycycle

100円ショップでもこのサイズの蛍光灯は有りますが、LEDに替えて全く明るさが変わりました!
他の所も全てこれに交換予定です。

対象商品 : 46445404
2021-10-04
用途: 玄関の外の照明
製造業

LEDに変えた事により、照明を点けるのにまだ早いかな、と悩む必要がなくなりました。

対象商品 : 46445404
2021-04-08
用途: 蛍光灯からの交換

蛍光灯の電球を交換しました。明るいし、すぐ点くのは思った以上に便利です。交換も簡単です。大満足!

1が参考にしています
対象商品 : 46445413
2021-03-22
用途: 照明器具の取り替え作業
サービス業

商品の扱い易さと性能に満足している。またこのメーカーの商品を使ってみたい。

対象商品 : 46445413
2020-05-20
用途: 洗面化粧台の照明用として
サービス業

蛍光灯の代替に購入しました。パルックの直管蛍光灯と比べても随分明るさは増しました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする