曜日別特売

直管LEDランプ 40W形

直管LEDランプ 40W形 - オーム電機直管LEDランプ 40W形 - オーム電機直管LEDランプ 40W形 - オーム電機直管LEDランプ 40W形 - オーム電機直管LEDランプ 40W形 - オーム電機直管LEDランプ 40W形 - オーム電機直管LEDランプ 40W形 - オーム電機直管LEDランプ 40W形 - オーム電機
(57件のレビュー)

グロースターター器具専用交換ランプ

電球の種類LED口金G13定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300種別40W形種類直管蛍光灯電源(V)100(50/60Hz)外径(Φmm)28定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)
注意
※注文コード:53399965・53399974にはダミースターターは付属しておりません。
全6種類を絞り込む
光色
タイプ
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
光色
全長(mm)
質量(g)
使用場所
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46445429LDF40SS・D/17/231本昼光色1198302屋内用ダミースターター付属有
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
46445438LDF40SS・N/17/231本昼白色1198302屋内用ダミースターター付属有
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
52235813LDF40SS・N/17/23K11セット(10本)昼白色1198302屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用ダミースターター付属有
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
52235829LDF40SS・D/17/23K11セット(10本)昼光色1198302屋内用ダミースターター付属有
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
53399965LDF40SS・N/17/23K31セット(30本)昼白色--屋内用ダミースターター付属無
65,800
57,980
63,778(税込)
当日出荷
53399974LDF40SS・D/17/23K31セット(30本)昼光色--屋内用ダミースターター付属無
65,800
57,980
63,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:57
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-13
用途: 作業

作業台の照明に使用しています。2灯型に使用していますが、明るすぎるほどです。また購入します。

2025-03-05
用途: 蛍光灯の更新
製造業

とても明るくて良い商品です。安定期をバイパスする場合の図も分かりやすく、その通りに作業して取り付け、問題なく利用できています。

1が参考にしています
対象商品 : 46445429
2025-01-19
用途: 部屋の照明
ペットショップ松岡サービス業

今まで日本メーカーの高いLEDランプを使っていましたが思ったよりも明るく色も綺麗です、ルクス計で測ったら日本製よりも数値的に少し低いくらいです、後はどれだけ耐久性が有るかですね?

1が参考にしています
2024-11-18
用途: 施設内の照明
教育・研究機関

ラピッドスタートの器具に使用したため、配線直結工事して取り付けました(電気工事士免許あり)。明るさも問題ないです。まったくメーカーもわからないようなのものも不安なので、この商品にしました。コスパはよいとおもいます。贅沢を言えば片側給電だと工事が楽なのですが・・。

対象商品 : 46445429
2025-02-07
用途: 看板の蛍光灯からLED化工事
建設業・工事業

直ぐに届いて、安価で安心の商品でした。
リピート買いしてます。

2024-04-11
用途: 検品作業用照明製作
有限会社日本プレス東販売サービス業

特に問題なし、設計通りの性能
を発揮していて満足しています

対象商品 : 52235829
2024-02-03
用途: 工場内の照明
有限会社 甲山みずしま自動車自動車・二輪車・自転車関連業

取り付けしました。今のところ、問題なく使用できています。付けたばかりなので耐久性はまだ分かりません。見た目はいままでの蛍光灯と変わりないように見えますが、床は今まで以上に明るいです。追加でまた購入考えています。

1が参考にしています
対象商品 : 46445438
2024-02-12
用途: 照明

そのまま取付で明かりがつくのでとても便利でした。
明かりも良く、LEDなので長くつかえたらいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする