過酸化物価測定キット POVテスター 低濃度型

過酸化物価測定キット POVテスター 低濃度型 - SIBATA(柴田科学)過酸化物価測定キット POVテスター 低濃度型 - SIBATA(柴田科学)過酸化物価測定キット POVテスター 低濃度型 - SIBATA(柴田科学)過酸化物価測定キット POVテスター 低濃度型 - SIBATA(柴田科学)

油で処理した食品や油脂分の多い種実類は、長期にわたり保存すると
空気中の酵素や湿気、熱、光などの作用により不快な臭いを発し、味が劣化して商品価値が低下します。
本製品は、これらの原因となる過酸化物価を短時間で簡易的に測定します。
測定には本製品以外に以下のものが必要です。
粉砕機や乳鉢(サンプルを細かくできるもの)、ホットプレート(70℃に加熱できるもの)、分注器(30μLが分注できるもの)、
分注器チップ、天秤(0.1gから測定できるもの)、ピンセット 、薬さじ、洗浄びんに入った純水

用途従来の「POVテスター5型」より低濃度タイプで、POV10以下の測定に適しています。入荷したての原料のチェックや、出荷前の製品確認などにお使いいただけます。セット内容発色ろ紙100枚、液体試薬9mL、アルミ箔250枚型式低濃度型測定範囲POV値(低濃度):2~8(meq/kg)、標準カラーチャート: 2/4/8(3段階)測定項目油脂加工食品及び種実類の過酸化物価測定原理ヨウ素でんぷん反応アズワン品番64-3880-99内容量1セット
関連資料:(1.75MB)取扱説明書:(0.58MB)
注意
※実験に必要な、粉砕機(乳鉢など)、ホットプレート、分注器、天秤等本キット以外にご準備頂くものがございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46513715080570-86
11,000
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

簡易的に過酸化物価を検査!POVテスター低濃度型 使用方法のご紹介ー柴田科学株式会社
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする