曜日別特売

ネコの手 水切りワイパー

ネコの手 水切りワイパー - 早川工業
(1件のレビュー)

水洗いした玄関や床面の水切りにぴったり。
ゴムの厚さは10mmでしっかり水を掻けます。
ゴム部分を消耗してもスペアがあるので柄はそのまま使えます。

材質柄:コーティングパイプ、ヘッド:合成ゴム・鉄内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46514589126916約720約365×70×137033
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
特別運賃
46514607121171約1100約925×70×137090
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
46514625115750約930約620×70×137060
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
46514643121157約697約470×70×137045
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46514607
2020-12-17
用途: 工場清掃時
自動車・二輪車・自転車関連業

清掃時や水を撒いた後に使用していますがとても重宝しています。
両端が曲がっていないものを探していたのでよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする