ネコの手 水切りワイパー

ネコの手 水切りワイパー - 早川工業ネコの手 水切りワイパー - 早川工業ネコの手 水切りワイパー - 早川工業

ネコの手水切りワイパーの頭(スポンジ部分)の替えです。
柄は各サイズ共通で使えます。

仕様スペア繰り返し・詰め替え対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46514598121188合成ゴム・鉄約925×70×180約72090
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
46514616115774合成ゴム・鉄約620×70×180約56060
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
46514634121164合成ゴム、鉄約470×70×180約31045
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする