曜日別特売

キッチンの七つ道具

キッチンの七つ道具 - 早川工業キッチンの七つ道具 - 早川工業

ケトル・急須・調味料入れなどの注ぎ口の洗浄に最適なアイテムです。

材質芯線:ステンレス、毛材:ナイロン・豚毛・馬毛セット内容醤油差し詰まり:調味料注ぎ口:水筒・マグ注ぎ口:急須注ぎ口:隙間みぞ洗い:排水口洗い:おろし金洗い寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:約120×310×25長さL×直径(mm×Φmm)醤油差し詰まり:約100×1、調味料注ぎ口:約120×1~5、水筒・マグ注ぎ口:約150×2~10、急須注ぎ口:約160×10、隙間みぞ洗い:約200×15、排水口洗い:約210×25、おろし金洗い:約140×(毛先)15×5質量(g/袋)約40内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46515307103894
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする