早川工業
WALTZ ウインドワイパー30
ウインドワイパー30のスペアです。
仕様
スペアゴム
材質
天然ゴム
質量(g)
約30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約310×20×3
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46515763
118997
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください