早川工業
WALTZ ウインドワイパー30
窓掃除用ゴム水切りです。
握りやすいラバーグリップ、高い所をお掃除する場合は別売りの専用の柄をご使用ください。
材質
台:18-8ステンレス、グリップ・ゴム:天然ゴム
質量(g)
約240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約300×30×140
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46515779
118942
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください