早川工業
ppたわしハンディ柄付ハードタイプ
外壁・タイルのお掃除にお使いください。
硬い繊維なので、泥などの頑固な汚れ落としに最適です。
握りやすい柄付きタイプ。
水切れがよく耐久性の良いたわしです。
材質
ポリプロピレン・鉄線
耐熱温度(℃)
約100
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
毛の細さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46515858
131873
中
約102
約90×50×300
約0.4
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
46515867
131880
大
約115
約95×55×320
約0.4
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
46515876
131866
小
約102
約90×45×250
約0.35
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください