曜日別特売
モノタロウ

扉アラーム 開放検知型

扉アラーム 開放検知型 - モノタロウ扉アラーム 開放検知型 - モノタロウ扉アラーム 開放検知型 - モノタロウ扉アラーム 開放検知型 - モノタロウ
(19件のレビュー)

窓やドアが開くと大音量のアラーム又はチャイムでお知らせします。コンパクトサイズでドアに粘着シールで貼りつけるだけで簡単に設置する事が出来ます。電池チェッカー付ですので交換目安がわかります。

用途各種防犯対策に音量(dB)約105付属品両面テープホワイト本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)60×40×15使用電池LR44ボタン電池x4個電池寿命連続アラーム時(Chime)約70分間、(Alarm)約100分間、(待機時)約2000日検知方式マグネット式内容量1個
取扱説明書:(5.0MB)
注意
※本製品は盗難を予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害および損失については保証しかねます。予めご了承ください。※本品は屋内専用ですので防水仕様ではございません。※本品を取り外す際に生じる可能性のある貼り付け面の損傷にはご注意下さい。※大音量になりますので耳元で鳴らさないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46523865-
679
747(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【扉アラーム 開放検知型 】持ち運びラクラク 使用例.
この動画は、17が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-03
用途: 玄関ドア用
不動産業

2台目です。安くてシンプルですが誤作動することもなく、安心して使用できます。リピート購入する予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 46523865
2025-12-05
用途: 外の納屋(小屋)の扉防犯用
教育・研究機関

小さくて軽く、手軽に使えます。納屋の扉に設置しましたが、扉の窪みがあることを失念していたので急遽扉の窪み部分を梱包材などで軽く埋めて平らにしてから貼り付けました。開ける度にブザーが鳴るので、締め忘れも防げます。

2025-07-18
用途: 玄関
株式会社鳳友産業不動産業

安価ですが必要最低限の機能性があり、とても満足しております。

2025-06-18
用途: 玄関や勝手口
autosystem2003自動車・二輪車・自転車関連業

玄関や勝手口に両面テープで取り付けるだけで、音が大きいので役に立つと思います。

2024-10-24
用途: 自宅のドア防犯

最近、強盗による一軒家への侵入犯罪が増えましたので、高齢の親の住まいの引き戸に取り付けました。かなり大きな音がするので、2階で寝ていても聞こえます。価格も安いので侵入される可能性のある窓などには全部取り付ける予定です。

2が参考にしています
2024-11-27
用途: 防犯用に使用している
不動産業

いくつかの種類を準備している。引き戸や窓の大きさ厚さ、取り付け場所によって設置を変えている。

対象商品 : 46523865
2023-07-31
用途: お客様来店時
ゲストハウス絆サービス業

通知音は大きくて良いのですが、ボリュームの調整が出来ると尚良かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 46523865
2023-02-25
用途: 防犯
つしま歯科医院サービス業

価格が安く、取り付けが簡単でした。犯罪が多い昨今、1階の窓ガラス全てに取り付けました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする