KAZEN
コックシャツ 401
仕様
左胸ポケット付、裾口スリット入り
混率(%)
ポリエステル:65、綿:35
機能
O-157対応制菌加工
生地
ポプリン
性別
男女兼用
内容量
1着
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46494203
401-47
アカ
SS
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46494219
401-47
アカ
S
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46494228
401-47
アカ
M
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46494237
401-47
アカ
L
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46494246
401-47
アカ
LL
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46494255
401-47
アカ
3L
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46494264
401-48
ブルー
SS
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46494273
401-48
ブルー
S
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46494289
401-48
ブルー
M
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46494298
401-48
ブルー
L
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46494307
401-48
ブルー
LL
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46494316
401-48
ブルー
3L
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください