KAZEN
コックシャツ(男女兼用) 416
仕様
スカーフやタイもきれいに結べる台衿付き、折り返しにした本格的なカフス仕立ての五分袖
混率(%)
ポリエステル:85、綿:15
生地
コードレーン
性別
男女兼用
内容量
1着
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46495296
416-80
シロ
SS
¥
9,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46495305
416-80
シロ
S
¥
9,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46495314
416-80
シロ
M
¥
9,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46495323
416-80
シロ
L
¥
9,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46495339
416-80
シロ
LL
¥
9,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46495348
416-80
シロ
3L
¥
9,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46495357
416-86
グレー
SS
¥
9,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46495366
416-86
グレー
S
¥
9,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46495375
416-86
グレー
M
¥
9,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46495384
416-86
グレー
L
¥
9,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46495393
416-86
グレー
LL
¥
9,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46495409
416-86
グレー
3L
¥
9,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください