KAZEN
兼用コックシャツ五分袖 424
色
ブラック×ホワイト
仕様
アシンメトリーな打ち合わせ、左腰ポケット付、ラグラン袖、裾口スリット入り
混率(%)
ポリエステル:80、綿:20
生地
交織アゼック、配色部分(衿・袖口):先染ギンガムチェック
色番
25
性別
男女兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46495619
424-25
SS
¥
5,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46495628
424-25
S
¥
5,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46495637
424-25
M
¥
5,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46495646
424-25
L
¥
5,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46495655
424-25
LL
¥
5,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46495664
424-25
3L
¥
5,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください