KAZEN
チーフ帽 473
色
シロ
混率(%)
綿:100
機能
サンフォライズ加工
高さ(cm)
35
生地
シーチング
色番
20
性別
男女兼用
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46498148
473-20
S
¥
2,400
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46498157
473-20
M
¥
2,400
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46498166
473-20
L
¥
2,400
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46498175
473-20
LL
¥
2,400
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください