KAZEN
三角布(O-157対応) 477
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル:65、綿:35
寸法(cm)
58
機能
O-157対応制菌加工
生地
ブロード
内容量
1式(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46498297
477-90
シロ
¥
4,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46498288
477-91
サックス
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください