KAZEN
女子帽子(たれ付2枚) 482
色
シロ
サイズ
フリー
仕様
後ろ:ゴム仕様(サイズ調整可能)、ツバ:ポリエチレン芯、タレ部分:ゴム入り
混率(%)
ポリエステル:65、綿:35
寸法(cm)
最大:65
生地
ツイル
色番
40
性別
レディス
内容量
1式(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46498473
482-40
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください