KAZEN
兼用コックシャツ七分袖 615
色
ホワイト×グレー
仕様
左腰ポケット付、裾口スリット入り
混率(%)
ポリエステル:85、綿:15
生地
コードレーン
色番
86
性別
男女兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46499636
615-86
SS
¥
6,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46499645
615-86
S
¥
6,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46499654
615-86
M
¥
6,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46499663
615-86
L
¥
6,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46499679
615-86
LL
¥
6,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46499688
615-86
3L
¥
6,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください