KAZEN
コックシャツ 646
仕様
左腰ポケット付、裾口スリット入り
混率(%)
ポリエステル:80、綿:20
生地
交織アゼック
性別
男女兼用
内容量
1着
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46501684
646-15
クロ
SS
¥
5,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46501693
646-15
クロ
S
¥
5,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46501709
646-15
クロ
M
¥
5,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46501718
646-15
クロ
L
¥
5,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46501727
646-15
クロ
LL
¥
5,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46501736
646-15
クロ
3L
¥
5,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46501745
646-18
ワイン
SS
¥
5,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46501754
646-18
ワイン
S
¥
5,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46501763
646-18
ワイン
M
¥
5,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46501779
646-18
ワイン
L
¥
5,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46501788
646-18
ワイン
LL
¥
5,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46501797
646-18
ワイン
3L
¥
5,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください