KAZEN
コックシャツ 681
仕様
左腰ポケット付、裾口スリット入り
混率(%)
ポリエステル:80、綿:20
生地
ウィンカーストライプ
性別
男女兼用
内容量
1着
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46502576
681-35
ブラックストライプ
SS
¥
8,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46502585
681-35
ブラックストライプ
S
¥
8,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46502594
681-35
ブラックストライプ
M
¥
8,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46502603
681-35
ブラックストライプ
L
¥
8,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46502619
681-35
ブラックストライプ
LL
¥
8,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46502628
681-35
ブラックストライプ
3L
¥
8,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46502637
681-32
ベージュストライプ
SS
¥
8,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46502646
681-32
ベージュストライプ
S
¥
8,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46502655
681-32
ベージュストライプ
M
¥
8,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46502664
681-32
ベージュストライプ
L
¥
8,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46502673
681-32
ベージュストライプ
LL
¥
8,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46502689
681-32
ベージュストライプ
3L
¥
8,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46502698
681-38
ワインストライプ
SS
¥
8,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46502707
681-38
ワインストライプ
S
¥
8,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46502716
681-38
ワインストライプ
M
¥
8,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46502725
681-38
ワインストライプ
L
¥
8,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46502734
681-38
ワインストライプ
LL
¥
8,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46502743
681-38
ワインストライプ
3L
¥
8,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください