KAZEN
レディスコックシャツ 690
仕様
左胸ポケット付、裾口スリット入り
混率(%)
ポリエステル:65、綿:35
機能
O-157対応制菌加工
生地
ポプリン
性別
レディス
内容量
1枚
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46502759
690-71
ホワイト×ブルーベリ
S
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46502768
690-71
ホワイト×ブルーベリ
M
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46502777
690-71
ホワイト×ブルーベリ
L
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46502786
690-71
ホワイト×ブルーベリ
LL
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46502795
690-71
ホワイト×ブルーベリ
3L
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46502804
690-72
ホワイト×ピスタチオ
S
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46502813
690-72
ホワイト×ピスタチオ
M
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46502829
690-72
ホワイト×ピスタチオ
L
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46502838
690-72
ホワイト×ピスタチオ
LL
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46502847
690-72
ホワイト×ピスタチオ
3L
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46502856
690-73
ホワイト×ラズベリー
S
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46502865
690-73
ホワイト×ラズベリー
M
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46502874
690-73
ホワイト×ラズベリー
L
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46502883
690-73
ホワイト×ラズベリー
LL
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46502899
690-73
ホワイト×ラズベリー
3L
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46502908
690-74
ホワイト×マンゴー
S
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46502917
690-74
ホワイト×マンゴー
M
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46502926
690-74
ホワイト×マンゴー
L
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46502935
690-74
ホワイト×マンゴー
LL
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46502944
690-74
ホワイト×マンゴー
3L
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください