KAZEN
ワークキャップ APK482
サイズ
フリー
仕様
アジャスター調整
混率(%)
綿:65、ポリエステル:35
寸法(cm)
61~65
生地
ヒッコリー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46506907
APK482-98
インディゴブルー
¥
4,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46506916
APK482-99
ヒッコリーストライプ
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください