KAZEN
タボシャツ APK556
色
幾何柄
仕様
左胸内ポケット付、袖口スリット入り、袖口見返り配色、裾スリット入り
混率(%)
ポリエステル:80、綿:20
生地
ドビークロスプリント
色番
15
性別
男女兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46507844
APK556-15
SS
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46507853
APK556-15
S
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46507869
APK556-15
M
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46507878
APK556-15
L
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46507887
APK556-15
LL
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46507896
APK556-15
3L
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください