曜日別特売

スニーカー MX134

スニーカー MX134 - KAZEN
(2件のレビュー)
機能軽量シロ材質(アッパー)合成皮革仕様カップインソール形状ローカット質量(g)約230材質(ソール)EVA+合成ゴム足幅3E性別男女兼用甲被タイプひもタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46508736MX13422.5
4,800
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
46508745MX13423
4,800
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
46508754MX13423.5
4,800
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
46508763MX13424
4,800
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
46508779MX13424.5
4,800
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
46508788MX13425
4,800
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
46508797MX13425.5
4,800
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
46508806MX13426
4,800
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
46508815MX13426.5
4,800
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
46508824MX13427
4,800
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
46508833MX13428
4,800
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
46508849MX13429
4,800
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46508815
2025-02-04
用途: 工場内作業
製造業

価格もお手頃感があり、履き心地も良いが、インソールがズレて折れ曲がり、癖がついて直らない。予備のインソールも付いていたが、同じ結果となった。

2022-02-05
用途: 嫁さんが仕事、普段使い
その他業種

プレゼントで購入しました。当方は医療関係ではありませんが、白衣メーカー品のスニーカーを探していました。シンプルで清潔感もあり、嫁さんも気に入ってくれました!また必要になれば購入を検討しておりますので、取り扱いを継続してほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする