曜日別特売

リバースマルチ銀黒

リバースマルチ銀黒 - 岩谷マテリアルリバースマルチ銀黒 - 岩谷マテリアルリバースマルチ銀黒 - 岩谷マテリアルリバースマルチ銀黒 - 岩谷マテリアルリバースマルチ銀黒 - 岩谷マテリアルリバースマルチ銀黒 - 岩谷マテリアル
(1件のレビュー)

地温抑制・防虫に最適の農業用多層フィルムです。
防虫効果が抜群です。アブラ虫等の飛来を防ぎ、ウイルス病の発生が少なくなります。
地温、雑草を抑制します。アルミの遮光効果が地温を抑制し、雑草の発生を防ぎます。
もちろん、耐候性、耐水性、耐久性も抜群です。

長さ(m)200厚さ(mm)0.023銀/黒適合作物レタス、大根、白菜、ホウレン草、キュウリ、トマト、ナス、スイカ、メロン、豆類(ソラ豆、キヌサヤ、エンドウ)他
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46514223-1箱(200m×5巻)95
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
46514239-1箱(200m×3巻)120
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
46514248-1箱(200m×3巻)135
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
46514257-1箱(200m×3巻)150
オープン
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
46514266-1箱(200m×3巻)180
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46514257
2020-05-20
用途: すいか・なす・唐辛子などの畦にマルチングに使用
農・林・水産業

大変気に入っていますが、この価格で、もう少し厚み、が欲しいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする