曜日別特売

USBスリムキーボード

USBスリムキーボード - サンワサプライUSBスリムキーボード - サンワサプライUSBスリムキーボード - サンワサプライUSBスリムキーボード - サンワサプライUSBスリムキーボード - サンワサプライUSBスリムキーボード - サンワサプライUSBスリムキーボード - サンワサプライUSBスリムキーボード - サンワサプライ

無駄を省いた薄型&コンパクトなパンタグラフ式キーボード。テンキー付き。
最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。
ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。
テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計です。
キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。
角度調整できるスタンド付きです。
ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。
NumlockのON・OFFがひと目で分かるLED付きです。

質量(g)360スイッチ(キー)パンタグラフケーブル長(m)1.5対応OSWindows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14コネクタ形状Aタイプコネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×127.4×14.42対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ消費電流(mA)100以下動作力67gキー数103キーキー配列日本語アズワン品番64-0911-13内容量1個
注意
※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。
※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。
※USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続方式
インターフェース
キーストローク(mm)
キーピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46522054SKB-SL31BK有線USB HID Ver.1.1準拠ブラック1.9±0.2018(文字キー以外は除く)
4,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーボードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/keyboard_type/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする