CCTYベアリングジャパン
ロッドエンド(給油めねじ)左ねじタイプ
こんなお得な商品も!
ロッドエンド 給油 めねじ 左ねじタイプ
モノタロウ
¥
479
~
税込
¥
527
~
(2)
軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ
左ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※寸法図のM-6HのMは下記の寸法M(mm)M5×0.8を表し、6Hや6gはネジ等級を表しております。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法L(Min)(mm)
寸法L2(mm)
寸法L4(mm)
寸法SD(Φmm)
寸法W(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法d3(Φmm)
寸法dk(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46522316
PHSL 5
8
6
10
4
36
18
9
5
7.7
9
11
11.11
27
オープン
¥
689
¥
689
¥
758
(税込)
7日以内出荷
46522325
PHSL 6
9
6.75
12
5
40
20
11
6
9
10
13
12.7
30
オープン
¥
749
¥
749
¥
824
(税込)
5日以内出荷
46522334
PHSL 8
12
9
16
5
48
24
14
8
10.4
12.5
16
15.88
36
オープン
¥
799
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
46522343
PHSL 10
14
10.5
20
6.5
57
28
17
10
12.9
15
19
19.05
43
オープン
¥
859
¥
859
¥
945
(税込)
7日以内出荷
46522359
PHSL 12
16
12
22
6.5
66
32
19
12
15.4
17.5
22
22.23
50
オープン
¥
969
¥
969
¥
1,066
(税込)
7日以内出荷
46522368
PHSL 14
19
13.5
25
8
75
36
22
14
16.9
20
26
25.4
57
オープン
¥
1,198
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
46522377
PHSL 16
21
15
28
8
85
42
22
16
19.4
22
28
28.58
64
オープン
¥
1,498
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
46522386
PHSL 18
23
16.5
32
10
94
46
27
18
21.9
25
31
31.75
71
オープン
¥
1,898
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
46522395
PHSL 20
25
18
33
10
102
50
30
20
24.4
27.5
35
34.93
77
オープン
¥
2,298
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
46522404
PHSL 22
28
20
37
12
111
54
32
22
25.8
30
38
38.1
84
オープン
¥
2,698
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
46522413
PHSL 25
31
22
42
12
124
60
36
25
29.6
33.5
42
42.86
94
オープン
¥
4,898
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
46522429
PHSL 30
37
25
51
15
145
70
41
30
34.8
40
50
50.8
110
オープン
¥
6,898
¥
2,698
アウトレット
¥
2,968
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方