曜日別特売
(2件のレビュー)

軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。

タイプ右ねじRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※寸法図のM-6HのMは下記の寸法M(mm)M5×0.8を表し、6Hや6gはネジ等級を表しております。
全12種類を絞り込む
寸法d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法L(Min)(mm)
寸法L4(mm)
寸法SD(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法dk(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46522438POS 58619.5421857.711.1133
オープン629
629
692(税込)
5日以内出荷
46522447POS 696.752146206912.736
オープン689
689
758(税込)
4日以内出荷
46522456POS 8129255424810.415.8842
オープン749
749
824(税込)
4日以内出荷
46522465POS 101410.52862281012.919.0548
オープン779
779
857(税込)
7日以内出荷
46522474POS 1216123270321215.422.2354
オープン889
889
978(税込)
5日以内出荷
46522483POS 141913.53678361416.925.460
オープン1,098
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
46522499POS 1621153787421619.428.5866
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
46522508POS 182316.54195461821.931.7572
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
46522517POS 20251845103502024.434.9378
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
46522526POS 22282048111542225.838.184
オープン2,698
1,498
アウトレット
1,648(税込)
当日出荷
残り5点です
46522535POS 25312255124602529.642.8694
オープン4,498
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
46522544POS 30372566145703034.850.8110
オープン5,998
2,198
アウトレット
2,418(税込)
当日出荷
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46522447
2020-07-27
用途: バイクのメンテナンス
卸売・小売業

バイクに社外のバックステップを取り付ける為使用しました。リンケージロッドに使用です。

対象商品 : 46522499
2020-04-11
用途: 車高調整
ERS自動車・二輪車・自転車関連業

サスペンションの車高調整に使用。期待通りで大満足。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする