曜日別特売
(2件のレビュー)

軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。

タイプ左ねじRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全12種類を絞り込む
寸法d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法L(Min)(mm)
寸法L4(mm)
寸法SD(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法dk(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46522553POSL 58619.5421857.711.1133
オープン629
629
692(税込)
4日以内出荷
46522569POSL 696.752146206912.736
オープン689
689
758(税込)
7日以内出荷
46522578POSL 8129255424810.415.8842
オープン749
749
824(税込)
5日以内出荷
46522587POSL 101410.52862281012.919.0548
オープン779
779
857(税込)
7日以内出荷
46522596POSL 1216123270321215.422.2354
オープン889
889
978(税込)
4日以内出荷
46522605POSL 141913.53678361416.925.460
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
46522614POSL 1621153787421619.428.5866
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
46522639POSL 20251845103502024.434.9378
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
46522648POSL 22282048111542225.838.184
オープン2,698
979
アウトレット
1,077(税込)
当日出荷
残り1点です
46522657POSL 25312255124602529.642.8694
オープン4,498
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
46522666POSL 30372566145703034.850.8110
オープン5,998
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
46522623POSL 182316.54195461821.931.7572
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46522578
2023-04-14
用途: オートバイワンオフパーツ製作
自動車・二輪車・自転車関連業

オートバイのブレーキトルクロッドやシフトロッドなどをワンオフ製作するときに必要なもので、操作性の良さも大切ですが、こういう使い方では、一番問題になるのは耐久性です。長く使うと、ガタが出やすい部品ですから。もっとずっと高価なものも多く、耐久性が違うのかな?と試してもみましたが、それほどの差は感じられませんでした。で、適価できちんと長持ちする、このメーカー品がいいですね。

対象商品 : 46522614
2020-04-11
用途: 車高調整
ERS自動車・二輪車・自転車関連業

サスペンションの車高調整に使用。期待通りで大満足。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする