曜日別特売
(12件のレビュー)

軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。

タイプ右ねじRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全10種類を絞り込む
寸法d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法L(Min)(mm)
寸法L2(mm)
寸法L4(mm)
寸法SD(Φmm)
寸法W(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法d3(Φmm)
寸法dk(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46522675CHS 5861043618957.791111.1127
オープン
679
747(税込)
当日出荷
46522684CHS 696.7512540201169101312.730
オープン
639
703(税込)
当日出荷
46522693CHS 8129165482414810.412.51615.8836
オープン
779
857(税込)
当日出荷
46522709CHS 101410.5206.55728171012.9151919.0543
オープン
799
879(税込)
当日出荷
46522718CHS 121612226.56632191215.417.52222.2350
オープン
899
989(税込)
当日出荷
46522727CHS 141913.52587536221416.9202625.457
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
46522745CHS 182316.532109446271821.9253131.7571
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
46522754CHS 202518331010250302024.427.53534.9377
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
46522763CHS 222820371211154322225.8303838.184
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
46522736CHS 1621152888542221619.4222828.5864
オープン
1,498
1,648(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46522684
2025-12-24
用途: 機械のメンテナンスにて
タイヨー卸売・小売業

動きが硬くなってきたため交換しました。
消耗品なのでお安く交換できて嬉しいです。

対象商品 : 46522693
2024-01-27
用途: バイクのチェンジリング

m8に対応したモノを探していました。
無給油タイプも良いところでメンテナンスが楽になります。

対象商品 : 46522684
2023-11-08
用途: オートバイメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

オートバイのシフトリンクに使用。 ガタつきも無くなり正確なシフトチェンジを約束します。

対象商品 : 46522693
2024-01-16
用途: バイクのチェンジロッド

おネジと一緒に購入して使いました。
無給油が良い所です。

対象商品 : 46522709
2023-06-02
用途: 自動車に
自動車・二輪車・自転車関連業

ピロボールは緩いので自動車のアーム等の荷重がかかる場所には適していないと思います。
荷重のかからない場所への利用がおすすめです。

対象商品 : 46522684
2022-11-19
用途: バイクのメンテナンス

コスパが抜群です。
この価格であれば、定期的に交換することで、耐久性も担保されると思います。

対象商品 : 46522684
2022-10-08
用途: モーターギアからのリンク機構への接続
株式会社トップランク自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウブランドでも同じサイズのものがありますが、こちらは接続部分にオフセットが有る面と無い面が選べるので使い分けができて便利です。

対象商品 : 46522684
2022-07-13
用途: バイク(隼GW71A)のメンテナンス
サービス業

純正部品の置き換えで、無給油なことと、サイズもジャストフィットでした。長期の使用でどうなるかは様子見ですが、シフトリンクに使ったのでダストカバーがあれば良いと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする