曜日別特売

ロッドエンド(無給油めねじ)左ねじタイプ

ロッドエンド(無給油めねじ)左ねじタイプ - CCTYベアリングジャパンロッドエンド(無給油めねじ)左ねじタイプ - CCTYベアリングジャパン
(3件のレビュー)

軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。

タイプ左ねじRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全10種類を絞り込む
寸法d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法L(Min)(mm)
寸法L2(mm)
寸法L4(mm)
寸法SD(Φmm)
寸法W(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法d3(Φmm)
寸法dk(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46522779CHSL 5861043618957.791111.1127
オープン
679
747(税込)
当日出荷
46522788CHSL 696.7512540201169101312.730
オープン
639
703(税込)
当日出荷
46522806CHSL 101410.5206.55728171012.9151919.0543
オープン
799
879(税込)
当日出荷
46522815CHSL 121612226.56632191215.417.52222.2350
オープン
899
989(税込)
当日出荷
46522824CHSL 141913.52587536221416.9202625.457
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
46522833CHSL 1621152888542221619.4222828.5864
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
46522849CHSL 182316.532109446271821.9253131.7571
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
46522867CHSL 222820371211154322225.8303838.184
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
46522797CHSL 8129165482414810.412.51615.8836
オープン
779
857(税込)
取扱停止中
46522858CHSL 202518331010250302024.427.53534.9377
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46522788
2023-11-08
用途: オートバイメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

オートバイのシフトリンクに使用。 ガタつきも無くなり正確なシフトチェンジを約束します。

対象商品 : 46522788
2023-02-18
用途: シフトチェンジロッドに使用
製造業

ホームセンターにない物があるので非常に助かっています。
物も悪くなく満足です。

対象商品 : 46522788
2020-08-30
用途: ヤマハ TRX850の純正ステップの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

旧車のTRX850の純正ステップのピロボールが圧入カシメ式のためガタが発生し操作は問題ないが
気になるために、この商品と手持ちの正ネジのロッドエンドと一緒に交換しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする