(7件のレビュー)

軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。

タイプ左ねじRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法L(Min)(mm)
寸法L4(mm)
寸法SD(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法dk(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46522973COSL 58619.5421857.711.1133
オープン
619
681(税込)
当日出荷
46522989COSL 696.752146206912.736
オープン
629
692(税込)
当日出荷
46522998COSL 8129255424810.415.8842
オープン
699
769(税込)
当日出荷
46523007COSL 101410.52862281012.919.0548
オープン
749
824(税込)
当日出荷
46523016COSL 1216123270321215.422.2354
オープン
859
945(税込)
当日出荷
46523025COSL 141913.53678361416.925.460
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
46523034COSL 1621153787421619.428.5866
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
46523043COSL 182316.54195461821.931.7572
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
46523059COSL 20251845103502024.434.9378
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
46523068COSL 22282048111542225.838.184
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46523043
2023-10-12
用途: 車輌足周り
medusa24製造業

以前から 良く 購入している ロッドエンドで 仕上がりの 荒らさは ありますが とても しっかり 作り込まれた製品で 価格 機能 共に大満足です。

対象商品 : 46523043
2022-06-20
用途: ラテラルロッド
自動車・二輪車・自転車関連業

ラテラルロッドのロッドエンドのガタで左ねじの為モノタロウで購入

対象商品 : 46522989
2022-05-25
用途: バイクのバックステップに使用
その他業種

海外製社外バックステップを購入したら、ネジが逆ネジで取付不可の為こちらを購入。
早く手元に届き助かりました。

対象商品 : 46522989
2022-04-24
用途: バイクの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのシフトロッドのボールジョイントがガタ出てきたので交換に使用。
精度、値段ともに満足いく物でした。

対象商品 : 46522998
2021-01-13
用途: オートバイのシフト用ロッドに。

現物を見てから気付いたのですが、表裏があるようで、ちょっと驚きましたら。図面ではしっかりその点について書かれているので、私の見落としです。
ボールはキチンとセンターに配置してあるので、機能としては問題ないようですが…。

1が参考にしています
対象商品 : 46523007
2020-05-27
用途: スタビリンク補修
ガレージ村

スタビリンクの補修時に、安価にピロを維持できるので満足です。

対象商品 : 46523034
2020-05-08
用途: 車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

リアのラテラルロッドの部品が生産終了していたので、これを代わりに使いました。
今のところ不具合もなく快調です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする