軽荷重用ローラーコンベア(Φ30 樹脂製ローラ・スチール製フレーム)

軽荷重用ローラーコンベア(Φ30 樹脂製ローラ・スチール製フレーム) - メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ30 樹脂製ローラ・スチール製フレーム) - メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ30 樹脂製ローラ・スチール製フレーム) - メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ30 樹脂製ローラ・スチール製フレーム) - メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ30 樹脂製ローラ・スチール製フレーム) - メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ30 樹脂製ローラ・スチール製フレーム) - メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ30 樹脂製ローラ・スチール製フレーム) - メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ30 樹脂製ローラ・スチール製フレーム) - メイキコウ

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。

用途小型搬送ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)30×1.8×8材質(ローラー部)PVCベアリング樹脂成形材質(フレーム)SSフレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60フレーム厚さ(mm)2.3内容量1台
全108種類を絞り込む
ローラ幅W(mm)
ローラ間隔P(mm)
機長L(mm)
108種類すべて表示中
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
ローラ間隔P(mm)
機長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48633218PLP30R-QS-W150-P80-L1000150801000
29,040
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48633385PLP30R-QS-W200-P80-L1000200801000
30,250
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48634776PLP30R-QS-W100-P60-L1000100601000
33,110
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48634785PLP30R-QS-W100-P80-L1000100801000
27,610
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48635817PLP30R-QS-W400-P80-L1000400801000
35,750
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48636955PLP30R-QS-W200-P60-L1000200601000
36,080
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48637445PLP30R-QS-W300-P80-L1000300801000
32,890
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48638574PLP30R-QS-W150-P60-L1000150601000
34,320
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48639676PLP30R-QS-W300-P60-L1000300601000
40,150
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48639685PLP30R-QS-W500-P80-L1000500801000
37,950
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48641085PLP30R-QS-W100-P40-L1000100401000
44,220
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48641618PLP30R-QS-W100-P80-L1500100801500
41,140
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48641943PLP30R-QS-W200-P80-L1500200801500
44,550
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48642747PLP30R-QS-W400-P60-L1000400601000
43,670
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48644393PLP30R-QS-W200-P40-L1000200401000
48,510
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48644409PLP30R-QS-W100-P60-L1500100601500
48,510
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48645468PLP30R-QS-W150-P40-L1000150401000
46,640
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48645477PLP30R-QS-W150-P60-L1500150601500
51,040
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48645486PLP30R-QS-W500-P60-L1000500601000
46,640
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48645784PLP30R-QS-W100-P80-L2000100802000
52,250
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48647157PLP30R-QS-W150-P80-L1500150801500
42,790
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48647166PLP30R-QS-W300-P80-L1500300801500
49,390
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48647918PLP30R-QS-W200-P60-L1500200601500
53,020
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48648137PLP30R-QS-W400-P80-L1500400801500
53,130
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48648846PLP30R-QS-W150-P80-L2000150802000
54,560
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48649747PLP30R-QS-W300-P40-L1000300401000
55,220
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48651016PLP30R-QS-W400-P40-L1000400401000
60,060
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48651025PLP30R-QS-W300-P60-L1500300601500
58,960
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48651874PLP30R-QS-W300-P80-L2000300802000
62,590
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48652267PLP30R-QS-W100-P60-L2000100602000
63,800
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48653134PLP30R-QS-W500-P80-L1500500801500
56,430
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48653509PLP30R-QS-W400-P80-L2000400802000
67,540
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48653719PLP30R-QS-W500-P40-L1000500401000
64,350
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48653728PLP30R-QS-W400-P60-L1500400601500
64,350
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48654315PLP30R-QS-W200-P80-L2000200802000
56,870
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48654446PLP30R-QS-W100-P40-L1500100401500
65,780
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48654455PLP30R-QS-W150-P60-L2000150602000
66,880
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48655347PLP30R-QS-W500-P60-L1500500601500
68,750
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48655505PLP30R-QS-W200-P40-L1500200401500
72,160
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48655514PLP30R-QS-W500-P80-L2000500802000
72,160
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48655995PLP30R-QS-W150-P40-L1500150401500
69,190
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48657115PLP30R-QS-W200-P60-L2000200602000
69,850
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48657474PLP30R-QS-W300-P60-L2000300602000
77,660
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48659127PLP30R-QS-W300-P40-L1500300401500
81,070
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48660527PLP30R-QS-W100-P40-L2000100402000
87,890
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48660685PLP30R-QS-W400-P40-L1500400401500
89,100
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48660859PLP30R-QS-W500-P60-L2000500602000
90,310
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48661166PLP30R-QS-W150-P40-L2000150402000
92,840
74,980
82,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48661446PLP30R-QS-W500-P40-L1500500401500
95,260
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48661735PLP30R-QS-W400-P60-L2000400602000
84,480
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする