軽荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

軽荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム) - メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム) - メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム) - メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム) - メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム) - メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム) - メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム) - メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム) - メイキコウ

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。

用途小型搬送材質(フレーム)SSフレーム幅(mm)30内容量1台
1980件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
ローラ間隔P(mm)
機長L(mm)
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
材質(ローラー部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48630463FMC57R-VS-W200-P200-L1000200200100057×1.4×12SRK30
15,290
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48630497FMC57R-VS-W200-P150-L1000200150100057×1.4×12SRK30
16,500
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48630524FMS57R-VS-W150-P200-L1000150200100057×2.1×12SRK30
15,510
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48630567FMC57R-VS-W150-P200-L1000150200100057×1.4×12SRK30
14,630
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48630576FMC57R-VS-W300-P200-L1000300200100057×1.4×12SRK30
16,830
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48630585FMS57R-VS-W150-P150-L1000150150100057×2.1×12SRK30
16,830
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48630594FMS57R-VS-W100-P200-L1000100200100057×2.1×12SRK30
14,630
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48630619FMC57R-VS-W150-P150-L1000150150100057×1.4×12SRK30
15,840
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48630628FMC57R-VS-W400-P200-L1000400200100057×1.4×12SRK30
18,040
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48630637FMS57R-VS-W100-P150-L1000100150100057×2.1×12SRK30
15,840
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48630664FMC57R-VS-W300-P150-L1000300150100057×1.4×12SRK30
18,150
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48630707FMC57R-VS-W100-P150-L1000100150100057×1.4×12SRK30
14,960
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48630716FMC57R-VS-W400-P150-L1000400150100057×1.4×12SRK30
19,360
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48630725FMS57R-VS-W200-P200-L1000200200100057×2.1×12SRK30
16,060
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48630768FMC57R-VS-W100-P200-L1000100200100057×1.4×12SRK30
13,970
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48630838FMS57R-VS-W200-P150-L1000200150100057×2.1×12SRK30
17,380
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48630847FMS57R-VS-W300-P200-L1000300200100057×2.1×12SRK30
17,380
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48630865FMC57J-TS-W100-P200-L1000100200100057×1.4×12SS
19,580
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48630935FMC57R-VS-W150-P100-L1000150100100057×1.4×12SRK30
20,790
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48630944FMC57R-VS-W500-P150-L1000500150100057×1.4×12SRK30
20,790
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48630969FMD57R-VS-W200-P200-L1000200200100057×2.3×12SRK30
20,790
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48631023FMC57R-VS-W200-P100-L1000200100100057×1.4×12SRK30
22,000
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48631039FMS57R-VS-W400-P150-L1000400150100057×2.1×12SRK30
20,900
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48631048FMS57R-VS-W200-P200-L1500200200150057×2.1×12SRK30
22,000
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48631057FMS57R-VS-W600-P200-L1000600200100057×2.1×12SRK30
22,000
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48631075FMC57J-TS-W200-P200-L1000200200100057×1.4×12SS
20,900
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48631145FMC57R-VS-W200-P200-L1500200200150057×1.4×12SRK30
21,010
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48631154FMS57R-VS-W150-P200-L1500150200150057×2.1×12SRK30
21,010
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48631163FMD57R-VS-W100-P150-L1000100150100057×2.3×12SRK30
21,010
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48631197FMC57R-VS-W600-P150-L1000600150100057×1.4×12SRK30
22,220
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48631206FMD57R-VS-W150-P150-L1000150150100057×2.3×12SRK30
22,220
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48631249FMC57R-VS-W500-P200-L1000500200100057×1.4×12SRK30
19,030
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48631258FMS57R-VS-W100-P150-L1500100150150057×2.1×12SRK30
23,430
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48631267FMS57R-VS-W400-P200-L1000400200100057×2.1×12SRK30
19,030
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48631276FMS57R-VS-W700-P200-L1000700200100057×2.1×12SRK30
23,430
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48631294FMD57R-VS-W100-P200-L1000100200100057×2.3×12SRK30
19,030
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48631303FMC57J-TS-W100-P150-L1000100150100057×1.4×12SS
23,430
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48631355FMC57R-VS-W100-P75-L100010075100057×1.4×12SRK30
22,440
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48631364FMC57R-VS-W100-P100-L1000100100100057×1.4×12SRK30
19,140
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48631373FMC57R-VS-W100-P150-L1500100150150057×1.4×12SRK30
22,440
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48631389FMC57R-VS-W100-P200-L1500100200150057×1.4×12SRK30
19,140
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48631398FMS57R-VS-W300-P150-L1000300150100057×2.1×12SRK30
19,140
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48631407FMS57R-VS-W500-P150-L1000500150100057×2.1×12SRK30
22,440
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48631416FMS57R-VS-W100-P200-L1500100200150057×2.1×12SRK30
20,240
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48631434FMD57R-VS-W150-P200-L1000150200100057×2.3×12SRK30
20,240
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48631443FMC57J-TS-W300-P200-L1000300200100057×1.4×12SS
22,440
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48631495FMC57R-VS-W150-P200-L1500150200150057×1.4×12SRK30
20,350
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48631504FMD57R-VS-W300-P200-L1000300200100057×2.3×12SRK30
22,550
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48631599FMC57R-VS-W700-P150-L1000700150100057×1.4×12SRK30
23,760
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48631608FMC57R-VS-W600-P200-L1000600200100057×1.4×12SRK30
20,460
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする