軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム)

軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム) - メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム) - メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム) - メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム) - メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム) - メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム) - メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム) - メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム) - メイキコウ

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。

用途小型搬送ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50×1.5×12材質(ローラー部)SUSベアリングプレスベアリング材質(フレーム)SUSフレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90フレーム厚さ(mm)2内容量1台
全198種類を絞り込む
ローラ幅W(mm)
ローラ間隔P(mm)
機長L(mm)
198種類すべて表示中
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
ローラ間隔P(mm)
機長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48651673SLQ50R-JS-W100-P150-L10001001501000
62,370
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48652766SLQ50R-JS-W150-P150-L10001501501000
66,000
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48655959SLQ50R-JS-W200-P150-L10002001501000
72,380
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48656293SLQ50R-JS-W100-P100-L10001001001000
74,800
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48656485SLQ50R-JS-W300-P150-L10003001501000
77,110
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48658734SLQ50R-JS-W150-P100-L10001501001000
79,420
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48659985SLQ50R-JS-W200-P100-L10002001001000
87,340
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48660378SLQ50R-JS-W100-P75-L1000100751000
86,570
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48660387SLQ50R-JS-W400-P150-L10004001501000
83,270
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48660834SLQ50R-JS-W150-P75-L1000150751000
92,400
74,980
82,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48660929SLQ50R-JS-W500-P150-L10005001501000
90,310
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48661297SLQ50R-JS-W300-P100-L10003001001000
93,940
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48661613SLQ50R-JS-W100-P150-L15001001501500
95,260
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48662679SLQ50R-JS-W400-P100-L10004001001000
102,300
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48662968SLQ50R-JS-W150-P150-L15001501501500
101,640
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48663074SLQ50R-JS-W200-P75-L1000200751000
102,850
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48663083SLQ50R-JS-W700-P150-L10007001501000
105,050
84,980
93,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48663589SLQ50R-JS-W800-P150-L10008001501000
108,790
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48664106SLQ50R-JS-W150-P150-L20001501502000
116,930
94,980
104,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48664316SLQ50R-JS-W900-P150-L10009001501000
114,950
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48664456SLQ50R-JS-W100-P150-L20001001502000
110,880
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48664684SLQ50R-JS-W300-P150-L15003001501500
118,800
95,980
105,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48664693SLQ50R-JS-W600-P150-L10006001501000
100,100
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48664709SLQ50R-JS-W600-P150-L15006001501500
154,110
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48664718SLQ50R-JS-W1000-P150-L100010001501000
121,000
97,980
107,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48664788SLQ50R-JS-W300-P75-L1000300751000
111,210
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48664903SLQ50R-JS-W150-P100-L15001501001500
121,330
97,980
107,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48664973SLQ50R-JS-W200-P150-L15002001501500
111,540
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48664989SLQ50R-JS-W900-P150-L15009001501500
165,550
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48665217SLQ50R-JS-W400-P75-L1000400751000
121,770
97,980
107,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48665296SLQ50R-JS-W500-P100-L10005001001000
111,980
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48665436SLQ50R-JS-W100-P100-L15001001001500
112,420
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48665506SLQ50R-JS-W300-P100-L15003001001500
144,760
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48665707SLQ50R-JS-W1000-P100-L100010001001000
156,200
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48665743SLQ50R-JS-W700-P100-L10007001001000
132,000
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48665935SLQ50R-JS-W700-P150-L15007001501500
156,530
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48666118SLQ50R-JS-W600-P100-L10006001001000
124,850
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48666215SLQ50R-JS-W100-P75-L1500100751500
130,570
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48666294SLQ50R-JS-W500-P75-L1000500751000
134,090
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48666443SLQ50R-JS-W400-P100-L15004001001500
157,630
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48666547SLQ50R-JS-W200-P100-L15002001001500
134,530
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48666705SLQ50R-JS-W300-P150-L20003001502000
137,170
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48666784SLQ50R-JS-W200-P75-L1500200751500
158,510
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48666845SLQ50R-JS-W900-P75-L1000900751000
180,950
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48666888SLQ50R-JS-W900-P100-L10009001001000
148,060
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48666933SLQ50R-JS-W800-P75-L1000800751000
170,170
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48666967SLQ50R-JS-W400-P150-L20004001502000
148,280
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48667003SLQ50R-JS-W150-P100-L20001501002000
148,390
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48667073SLQ50R-JS-W700-P75-L1000700751000
159,610
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48667089SLQ50R-JS-W600-P100-L15006001001500
192,610
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする