DENSAN(デンサン/ジェフコム)
スマートホルダー
安全帯や胴ベルトを外さずに着脱可能な金属クリップ採用スマホホルダー(小)。
別売ベルトサスペンダー(DB-124SH)に装着できる。
スマホを傷つけないリベットなし構造。着脱式マジックテープ。
材質(本体)
ポリエステル
質量(g)
100
ベルト幅(mm)
(装着可能)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×45×190(クリップ含む)
材質(クリップ)
ステンレス
収納寸法(mm)
(スマホサイズ最大)140×70×12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46574606
ND-930MF
¥
2,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください