曜日別特売

スマートホルダー

スマートホルダー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)スマートホルダー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

安全帯や胴ベルトを外さずに着脱可能な金属クリップ採用スマホホルダー(大)。
別売ベルトサスペンダー(DB-124SH)に装着できる。
スマホを傷つけないリベットなし構造。着脱式マジックテープ。

材質(本体)ポリエステル質量(g)110ベルト幅(mm)(装着可能)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×45×210(クリップ含む)材質(クリップ)ステンレス収納寸法(mm)(スマホサイズ最大)160×85×12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46574615ND-931MF
3,000
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする