DENSAN(デンサン/ジェフコム)
スマートホルダー
安全帯や胴ベルトを外さずに着脱可能な金属クリップ採用ペンホルダー(小)。
別売ベルトサスペンダー(DB-124SH)に装着できる。
太サインペンや小型カッター等の収納に。
材質(本体)
ポリエステル
質量(g)
80
ベルト幅(mm)
(装着可能)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×60×210
材質(クリップ)
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46574624
ND-932MF
¥
3,100
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください