曜日別特売

タップ&ドリル(チタンコーティング)

タップ&ドリル(チタンコーティング) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)タップ&ドリル(チタンコーティング) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

チタンコーティング で耐摩耗性、耐腐食性UP(サイズ:M3)
タップとドリルがこれ1本でOK。
ドリル穴あけ、雌ネジ切り、簡易バリ取りが一連の作業でできる。

ねじ径M3材質HSS鋼ピッチ(mm)0.5仕様正逆回転機構付ドリル専用、インパクトドライバー対応適合軟鉄、アルミ、プラスチック全長(mm)51質量(g)8最大回転数(min-1[r.p.m])軟鉄:1600、アルミ:1900、プラスチック:1900適合被削材厚(mm)3以下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46574685TPD-T3RH
10,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする