DENSAN(デンサン/ジェフコム)
タップ&ドリル(チタンコーティング)
チタンコーティング で耐摩耗性、耐腐食性UP(サイズ:M6)
タップとドリルがこれ1本でOK。
ドリル穴あけ、雌ネジ切り、簡易バリ取りが一連の作業でできる。
ねじ径
M6
材質
HSS鋼
ピッチ(mm)
1
仕様
正逆回転機構付ドリル専用、インパクトドライバー対応
適合
軟鉄、アルミ、プラスチック
全長(mm)
60
質量(g)
10
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
軟鉄:800、アルミ:950、プラスチック:950
適合被削材厚(mm)
6以下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46574719
TPD-T6RH
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください